VK332-3G-01T VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332) SMC 45232906

※1-2-M14-2-VK300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類NPTF注文コード45232906品番VK332-3G-01T
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ポート数3定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類NPTFリード線取出方法(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/8 (Aポート)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) なしバルブ(-)標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする