曜日別特売
VM220U-02-01SA V Series(VM220U) SMC 45234446

V Series(VM220U)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数(2)2ポート接続口径(02)R1/4注文コード45234446品番VM220U-02-01SA
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ポート数(2)2ポート接続口径(02)R1/4オプション(-)ブラケットなしアクチュエータの種類(01)ローラレバーボディオプション(U)下面取付用ねじ付アクチュエータ追記号(S)ローラ材質、硬化鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする