SMC
V Series(VM220U)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
(2)2ポート
接続口径
(02)R1/4
注文コード
45234455
品番
VM220U-02-05A
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・接続口径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
(2)2ポート
接続口径
(02)R1/4
オプション
(-)ブラケットなし
アクチュエータの種類
(05)ストレートプランジャ
ボディオプション
(U)下面取付用ねじ付
CADデータダウンロード