サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車タイヤチューブ
ノーマルチューブ 29×2.10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45236968
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
自転車用スタンダードチューブ。
色
ブラック
サイズ
HE29×2.10
タイプ
H/E
バルブ形式
英式
商品タイプ
バルブ長:約48mmロング
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。