サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車タイヤチューブ
チューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45239384
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
自転車用スタンダードチューブ。
仕様
バラ
色
ブラック
サイズ
WO26×1 3/8
タイプ
W/O
バルブ形式
英式
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。