wellgo(ウェルゴ)
wellgo(ウェルゴ)の ペダル・トゥクリップ
wellgo(ウェルゴ)の ペダル
アルミケージペダル wellgo
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
45239707
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アルミ製軽量タイプのスポーツバイクに最適なペダル。スリップを防止する歯状デザイン。夜間走行に安心なリフレクター付き。
セット内容
左右セット
材質
アルミ
色
ブルー
質量(g)
約254(1個:約127)
ねじ径(mm)
約14.3
ねじ規格
9/16インチ
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
※ペダルには、右(R)・左(L)がありますので、取り付けの際にご確認ください。