CORONA 石油ファンヒーター 木造12畳/コンクリート17畳 FH-CWZ46BYD-KG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45325414 品番FH-CWZ46BYG-KG
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥55,990
販売価格(税別)
50,900

低消費電力No.1
トリプルエコ&DCモーター搭載で灯油代も電気代もさらにおトク!
快適温風
足もとが寒い!そんな悩みを解決。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。
プレミアム消臭「極」
コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。
見やすく、使いやすい
見やすさにこだわった大型表示パネルと使いやすい親切設計。
CORONA石油ファンヒーター
4つのメリット
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。

質量(kg)12.6 グランブラック 消費電力(W)低:弱燃焼時4(強燃焼時9.5)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。) タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)集合:17畳まで(28.0m2) 暖房の目安(木造)戸建:12畳まで(20.0m2) 機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・ターボモード・ロング温風1/f・トリプルフロー・ルーバースイング・リモコン・10年バックアップタイマー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型大文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・省エネセンサー・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・光触媒除菌・脱臭フィルター・足もとあったかルーバー・においとり触媒・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・タンクモニター・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×520×338 運転音(dB)弱燃焼時23・強燃焼時38 暖房出力(kW)4.62〜0.72 保証期間3年間 待機時消費電力(W)0.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする