SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
ルブリケータ AL-Aシリーズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
ボディサイズ
20
注文コード
45359377
品番
AL20-02-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
管接続口径・接続口径・ボディサイズ
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
79.3
寸法C(mm)
35.9
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
-
寸法G(mm)
60
寸法J(mm)
20
管接続口径
Rc1/4
貯油量(cm
3
)
25
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
トラスコ品番
453-9681
全長(mm)
115.2
質量(kg)
0.10
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(ケース)
ポリカーボネート
滴下最小流量(l/min(ANR))
15
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
取付け方法
取付オプションなし
推奨使用油
タービン油1種(ISO VG32)
ドレン排出口
ドレンコックなし
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
寸法P
1/8・1/4
ケースガード
なし
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
ケース
ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード