曜日別特売
AL40-03B-A ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMC 45359982

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc3/8ボディサイズ40注文コード45359982品番AL40-03B-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,080

視認性&安全性向上。ケースガードでケース全周を覆いました。

寸法A(mm)70寸法B(mm)136.1寸法C(mm)39.8寸法D(mm)35.5寸法E(mm)38.4寸法G(mm)110寸法J(mm)35.5寸法M(mm)50寸法N(mm)54寸法Q(mm)26寸法R(mm)8.5寸法S(mm)10.5寸法T(mm)70寸法U(mm)2.3管接続口径Rc3/8貯油量(cm3)135ボディサイズ40ねじの種類Rc全長(mm)175.9質量(kg)0.38取付ブラケット付取付方式ブラケット付最高使用圧力(MPa)1.0材質(ケース)ポリカーボネート滴下最小流量(l/min(ANR))40使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5取付け方法ブラケット付推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)ドレン排出口(-) ドレンコックなし周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)寸法P1/4・3/8・1/2ケースガードなし流れ方向(-) 左→右設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPaケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 空圧配管
江東機業製造業

旧製品と同じサイズなので、簡単に交換取り付けができました。

対象商品 : 45360052
2019-10-11
用途: 空気圧補助機器の修理

モジュラータイプエアコンビネーション旧型AC4000のルブリケーターが壊れたため交換用に購入。旧型と互換性が有り、簡単に修理が出来ました。当日出荷対応品が有ったので翌日には手元に届き大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 32012444
2019-11-06
用途: エアー工具接続用
医療・福祉・介護関連業

問題なく気持ちよく使用させてもらっています。今後も機会があれば購入していきたい。

対象商品 : 45359982
2018-08-27
用途: 空圧機器への注油
エスエッチ・サンキョウ株式会社製造業

最近は無給油タイプの空圧機器が増えてきたが、エアーモータなどは注油が必要で今回導入した。安定して点滴している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
1が参考にしています
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする