Y200-A スペーサ SMC 45377455

スペーサ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45377455品番Y200-A
在庫数量:残り14点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)アウトレット
¥519419
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B適合機種AC20-AAC20-B種別アタッチメント(スペーサ)型式AV2000-A寸法A(mm)3.2寸法D(mm)44.9寸法B(mm)31.2寸法C(mm)15.6適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 塗装作業時

エアーブラシに使うSMC製のフィルターやレギュレター用に買いました。
接手でのねじ止めよりも着脱が容易なので気に入っています。

対象商品 : 45377455
2024-07-15
用途: エアフィルターとミストフィルターを繋ぐ
建設業・工事業

壊れてしまい取り寄せがひとつづつ出来るので助かりました

対象商品 : 45377455
2023-04-14
用途: エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品 : 45377455
2016-07-14
用途: フイルターとレギュレーター連結
製造業

接続が簡単で一体化出来るので大変満足です

対象商品 : 45377455
2016-04-29
用途: エアーツール
その他業種

良く作られている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする