Heat Spot ヒートスポット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45390365 品番SEH-10AH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3〜20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル。
温度調整機能あり。

用途工場・倉庫・事務所などに最適 種別使い勝手の良い100Vタイプ 質量(kg)7 タイプシングル 使用温度範囲(℃)-10〜23 電源(V)100 消費電力(W)1000 キャスター別売り 方式遠赤外線輻射式 安全装置転倒安全スイッチ、サーマルスイッチ(2個)、アース機構 電源コード(m)2(2Pプラグ付) ヒーター縦・横ワンタッチ切替 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×900 発熱体1本 温度調節あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする