SK11
SK11の カプラー/レバーカップリング
SK11の カプラー
ハイカプラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45394556
品番
AS-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。
簡単脱着で脱落しにくいツータッチタイプです。
接続時自動解放弁付です。
用途
エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質/仕上
鋼鉄/クロームメッキ
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
相手側取付サイズ
PT1/2