曜日別特売
MGPM20-350Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~) SMC 45446466

 

MGPM20-350Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~) SMC 45446466
MGPM20-350Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~) SMC 45446466

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
350
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
注文コード
45446466
品番
MGPM20-350Z
参考基準価格(税別)¥31,190販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
350
作動方式
複動形
取付支持形式
すべり軸受
クッション
両面ラバー
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする