曜日別特売
22030.0104 スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45453425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)1.5
寸法d1M4
内容量1個注文コード45453425品番22030.0104
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
ストローク(mm)
1.5
質量(g)
0.6
寸法l(mm)
12
寸法d2(mm)
1.8
二面幅(mm)
2
材質
ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする