※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
22030.0120
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
6.5
1.5
2
2.5
3.5
4.5
6.5
8
寸法d1
M20
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45453495
品番
22030.0120
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ストローク(mm)
6.5
質量(g)
67
寸法l(mm)
43
寸法d2(mm)
10
二面幅(mm)
10
材質
ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M20