曜日別特売
22030.0942 スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45454003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)1
内容量1個注文コード45454003品番22030.0942
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
ストローク(mm)
1
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
質量(g)
3.9
最高温度(℃)
250
寸法d2(mm)
3.5
寸法d3(mm)
10
二面幅(mm)
3
寸法l1(mm)
15
寸法l2(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする