※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
22110.0048
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
7
質量(g)
25
注文コード
45457476
品番
22110.0048
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ストローク(mm)
7
質量(g)
25
寸法d3(mm)
25
二面幅(mm)
12
寸法l1(mm)
34
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)
-30~80
寸法l3(mm)
7
寸法d4(mm)
18
寸法l2(mm)
7
寸法l4(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M10×1