曜日別特売
- エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 45461625

 

- エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 45461625
- エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 45461625
モノタロウ

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

(415件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード45461625品番-
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。

用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
※二輪車には使用できません。

商品説明動画

【油圧作動油 ハイドロリックオイル 】 工業・建設機械などの油圧機器に.
この動画は、24が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:415
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 定期交換

オイルの品質は問題ありません。このご時世価格も助かります。問題のペール缶注ぎ口の件ですがモノタロウも取扱中のメーカーの物でモービルなどの樹脂引き出し口付ペール缶対応のコックを取り付けて使用しています。非公式なので自己責任ですが是非モノタロウで検証して公式対応のコックを案内してほしいです。

8が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-11-22
用途: 消耗品の交換
一廣社

以前は20L缶を購入していたが、最近はあまり走らないので4Lサイズにしてみた。2011年新車で購入のスズキエブリイ、現在212272km走行。新車の時からずっとモノタロウさんのエンジンオイルとオイルフィルターを使用。何のトラブルもなく快調。コスパはいいし言うこと無し。おまけに容器も処分しやすくなって大助かり。今後ともどうぞよろしくお願いします。

2が参考にしています
2026-02-04
用途: 社用車のオイル交換
医療・福祉・介護関連業

ここ最近はこのオイル(20l)を使い続けています。全合成でこの値段はとても助かります。樹脂製のペール缶が不評のようですが、私には逆に使いやすく感じます。ノズルを引き出しテーブルで横にしたペール缶を転がし、転がす角度で吐出量を調整しています。
これからも使い続けると思います。

2025-12-02
用途: マイカーのオイル交換

割引の日を狙って購入しています.
コンパクトカー向けで、交換頻度は5000km or 半年です.
今のところ特に問題なく、良いオイルだと思います.
SPでこの価格で購入できるのはありがたいです.
4Lのものはポリタンクなので容器も捨てやすく助かります.
PAOが入っていないものでいいのでSPで5w‐40 4L(ポリタンク)の製品もぜひ販売してください.
また、新規格のSQへの対応もお待ちしています.

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 45461625
2025-11-28
用途: Gr3 VHVI基油です
建設業・工事業

多分韓国のYUBASEが作った基油と思うが、水素化精製を経て合成油表記を許可された鉱物油ベースの合成油。
API規格試験も受けてドーナツマークが付いているモリブデンが添加されたSPクラスのOILで直噴エンジンはこのSPを選ぶ必要があります

4が参考にしています
対象商品 : 45461625
2025-10-21
用途: マイカーのエンジンオイル交換の定番商品

しばらく前からスチール缶からポリ缶?になりました。以前は危険ごみとして自治体の無料回収対象でしたがそうはいかなくなりました。可燃ごみとして有料袋に入れて処理しなければならなくなったのがちょっと残念ですが、廃オイルを入れて捨てられないか調査中です。これまでは廃オイルはシュレッダーダスト等で浸して可燃ごみとして厳重に袋詰めして処理していましたが、この容器が袋代わりに使えないか調査中です。

3が参考にしています
対象商品 : 45461625
2025-10-20
用途: マイカーのオイル交換
その他業種

もうこのペールから万人がこぼさず注げる方法を見つけた人には賞金を出したほうがいい。
レビューへの回答で逆から注げとあったので、逆から注いでみた。
まず、ジョッキと干渉して真っ直ぐ逆から注ぐことができない。そりゃ、取手が高い位置に付いてるからそうだろうなあ。
干渉しない高い位置から注ごうとすると、どこに出るかわからないので口をつけたいのだが…
よしんば、こぼさず注ぎ始めたとしても、止めるときにこぼれる。
注ぎ口からよだれのようにだらっと。結局床を汚す。
なんなの?使い切り前提なの?うちのジョッキが2Lだからいけないの?気を張って注いだのがバカみたい。
別売りでいいからノズル出してください。
お願いしますなんでもしますから!

46が参考にしています
対象商品 : 45461634
2025-11-14
用途: 自動車整備
電気・ガス・熱供給・水道業

3年くらいずっとリピートで買っていて樹脂ペール缶になっての注ぎ口の問題が解決される気配がないので他でAZのCEB-002が同じくらいの価格帯でVHVI、今までの鉄製ペール缶なので残念ながら変えました。樹脂か鉄と言うよりも私は注ぎ口が不満です。注ぎ口が伸びますがその伸びてくる半透明部分から漏れてきます。空き容器は廃油保管に使ったりしますが前記理由で密閉で出来ず漏れてきます。中身は大変コスパが良いのに残念です

8が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
動粘度と粘度指数を教えてください。
回答:
動粘度と粘度指数は下記の通りでございます。

【動粘度】40℃→61.35m㎡/s、100℃→10.44m㎡/s
【粘度指数】160
31が参考にしています
2024-06-03
質問:
20L(注文コード45461634)の注ぎ口にある白いキャップは
開封後、再度閉めることが可能でしょうか。
回答:
白いキャップはネジタイプなので、開けた後に再度閉めて保管いただく事が可能です。
7が参考にしています
2024-06-03
質問:
この商品に適合する延長ノズルはありますか。
回答:
現時点では、適合する延長ノズルは取り扱いございません。
12が参考にしています
2024-06-03

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする