MGPM32-175Z MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45461771

 

MGPM32-175Z MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45461771
MGPM32-175Z MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45461771

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
175
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
注文コード
45461771
品番
MGPM32-175Z
参考基準価格(税別)¥46,530販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動形
ストローク(mm)
175
取付支持形式
すべり軸受
クッション
両面ラバー
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45465892
2018-02-20
用途: 製本での 本誌プレス
製造業

取付ネジ位置が合うか心配でしたが ばっちりでした。メールでの対応も丁寧で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする