曜日別特売
MGPM40TF-100Z-M9PSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM40TF-~) SMC 45475954

 

MGPM40TF-100Z-M9PSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM40TF-~) SMC 45475954
MGPM40TF-100Z-M9PSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM40TF-~) SMC 45475954

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40TF-~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
45475954
品番
MGPM40TF-100Z-M9PSDPC
参考基準価格(税別)¥50,990販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする