MGPM50-325Z-A93Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-3~) SMC 45480294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM50-325Z-A93Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-3~) SMC 45480294
MGPM50-325Z-A93Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-3~) SMC 45480294

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-3~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
325
注文コード
45480294
品番
MGPM50-325Z-A93Z
参考基準価格(税別)¥80,740販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
325
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(Z) 5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする