MGPM63-110Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-1~) SMC 45483444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM63-110Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-1~) SMC 45483444
MGPM63-110Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-1~) SMC 45483444

ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-1~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
110
注文コード
45483444
品番
MGPM63-110Z
参考基準価格(税別)¥51,980販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
110
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする