曜日別特売
MGPM80TF-25Z-M9PWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TF-~) SMC 45491171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM80TF-25Z-M9PWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TF-~) SMC 45491171
MGPM80TF-25Z-M9PWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TF-~) SMC 45491171

ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TF-~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)25
内容量1個注文コード45491171品番MGPM80TF-25Z-M9PWSDPC
参考基準価格(税別)¥63,690販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする