曜日別特売
MGPM80TF-50Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TF-~) SMC 45491187

 

MGPM80TF-50Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TF-~) SMC 45491187
MGPM80TF-50Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TF-~) SMC 45491187

ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TF-~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード45491187品番MGPM80TF-50Z
参考基準価格(税別)¥57,640販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
80
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする