ホットガン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45502782 品番HG50D
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥128,480
販売価格(税別)
116,800

ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。
暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。
空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。
いつでも、どこでもコンパクトなのにハイパワー。

油タンク容量(L)17 用途塗料、接着剤の乾燥 仕様上下各20度に熱風吐出角度可変、対震、過熱、炎監視、停電、ヒューズ、電圧 トラスコ品番459-9314 質量(kg)20 定格電圧(V)AC100 燃料消費量(L/h)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)110/120 吐出口(Φ)168 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×341×750 使用周囲温度(℃)-20〜40 燃焼持続時間(h)9 運転音(dB)(A)70 熱出力(kW[kcal/h])17(15000) 温風吐出量(m3/min)9/10 温風吐出角度(°)上方20〜下方20
注意
※ヒーターは開放式です。ご使用中は必ず換気をしてください。
※可燃性のガスを発生する作業や置いてある場所では、使用しないでください。
※使用燃料は白灯油です(JIS1号灯油)です。ガソリンなどは絶対に使用しないでください。
※可燃物は、放熱部の前方から2.5m以上、左右上後方では2m以上離してください。
※改造して使用しないでください。
※灯油焚きヒーターは業務用です。一般家庭用ではありません。車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする