BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
45530606
品番
TCGT110204EL T1500A
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
適合ヘッド
EWB用/EBH4〜6
EWN用/EWH4〜6
材質
T1500A(サーメットG級)
ノーズ半径r(mm)
0.4
形状
正三角形
厚さ(mm)
2.38
被削材
鋼全般
逃げ角(度)
7
チップ厚さ(mm)
2.38
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面