寸法A(Φmm)25
寸法C(mm)12
寸法D(Φmm)30
寸法E(mm)34
寸法L1(mm)11
寸法L2(mm)11
寸法L3(mm)5.5
寸法L4(mm)5.5
寸法L5(mm)8.5
軸穴径d1(Φmm)11
軸穴径d2(Φmm)11
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)2
サイズCCZ-25
種類オルダムタイプ
ねじ径MM4
締付トルク(N・cm)197.2
質量(g/組)36.32
GD2(N・cm2)1.132
ねじり剛性(N・cm/deg)545.35
慣性モーメント(N・cm2)0.283
伝達トルク(N・cm)686.5