寸法A(Φmm)25寸法C(mm)12寸法D(Φmm)30寸法E(mm)34寸法L1(mm)11寸法L2(mm)11寸法L3(mm)5.5寸法L4(mm)5.5寸法L5(mm)8.5軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)7.93許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2サイズCCZ-25種類オルダムタイプねじ径MM4締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)36.32GD2(N・cm2)1.132ねじり剛性(N・cm/deg)545.35慣性モーメント(N・cm2)0.283伝達トルク(N・cm)686.5