寸法A(Φmm)35
寸法C(mm)12
寸法D(Φmm)41
寸法E(mm)38
寸法L1(mm)13
寸法L2(mm)13
寸法L3(mm)6.5
寸法L4(mm)6.5
寸法L5(mm)13
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)12
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)2.5
サイズCCZ-35
種類オルダムタイプ
ねじ径MM5
締付トルク(N・cm)385.1
質量(g/組)82.33
GD2(N・cm2)5.014
ねじり剛性(N・cm/deg)2150.3
慣性モーメント(N・cm2)1.254
伝達トルク(N・cm)1765.2