CCZ-35-10-16 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45624835

※CCZ

CCZ-35-10-16 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45624835
CCZ-35-10-16 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45624835

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)16
内容量1個注文コード45624835品番CCZ-35-10-16
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法A(Φmm)35寸法C(mm)12寸法D(Φmm)41寸法E(mm)38寸法L1(mm)13寸法L2(mm)13寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)6.5寸法L5(mm)13軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)16許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-35種類オルダムタイプねじ径MM5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)82.33GD2(N・cm2)5.014ねじり剛性(N・cm/deg)2150.3慣性モーメント(N・cm2)1.254伝達トルク(N・cm)1765.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする