※CCZ

CCZ-35-11-14 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45624905 CCZ-35-11-14 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45624905

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45624905 品番 CCZ-35-11-14
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法A(Φmm)35 寸法C(mm)12 寸法D(Φmm)41 寸法E(mm)38 寸法L1(mm)13 寸法L2(mm)13 寸法L3(mm)6.5 寸法L4(mm)6.5 寸法L5(mm)13 軸穴径d1(Φmm)11 軸穴径d2(Φmm)14 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)2.5 サイズCCZ-35 種類オルダムタイプ ねじ径MM5 締付トルク(N・cm)385.1 質量(g/組)82.33 GD2(N・cm2)5.014 ねじり剛性(N・cm/deg)2150.3 慣性モーメント(N・cm2)1.254 伝達トルク(N・cm)1765.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする