寸法A(Φmm)35寸法C(mm)12寸法D(Φmm)41寸法E(mm)38寸法L1(mm)13寸法L2(mm)13寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)6.5寸法L5(mm)13軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-35種類オルダムタイプねじ径MM5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)82.33GD2(N・cm2)5.014ねじり剛性(N・cm/deg)2150.3慣性モーメント(N・cm2)1.254伝達トルク(N・cm)1765.2