MCZ-25-11-11C スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45629857

※MCZ

MCZ-25-11-11C スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45629857
MCZ-25-11-11C スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45629857

スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)11
軸穴径d2(Φmm)11
内容量1個注文コード45629857品番MCZ-25-11-11C
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法A(Φmm)25寸法C(mm)12寸法D(Φmm)30寸法E(mm)30寸法L1(mm)7寸法L2(mm)11寸法L3(mm)3.5寸法L4(mm)5.5寸法L5(mm)8.5軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)11許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2サイズMCZ-25種類オルダムタイプねじ径M1M4ねじ径M2M4締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)30.3GD2(N・cm2)0.989ねじり剛性(N・cm/deg)540.15慣性モーメント(N・cm2)0.247伝達トルク(N・cm)686.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする