寸法A(Φmm)25
寸法C(mm)12
寸法D(Φmm)30
寸法E(mm)30
寸法L1(mm)7
寸法L2(mm)11
寸法L3(mm)3.5
寸法L4(mm)5.5
寸法L5(mm)8.5
軸穴径d1(Φmm)12.7
軸穴径d2(Φmm)7.93
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)2
サイズMCZ-25
種類オルダムタイプ
ねじ径M1M4
ねじ径M2M4
締付トルク(N・cm)197.2
質量(g/組)30.3
GD2(N・cm2)0.989
ねじり剛性(N・cm/deg)540.15
慣性モーメント(N・cm2)0.247
伝達トルク(N・cm)686.5