※MCZ

MCZ-25-12-7C スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45629997 MCZ-25-12-7C スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45629997

スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45629997 品番 MCZ-25-12-7C
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法A(Φmm)25 寸法C(mm)12 寸法D(Φmm)30 寸法E(mm)30 寸法L1(mm)7 寸法L2(mm)11 寸法L3(mm)3.5 寸法L4(mm)5.5 寸法L5(mm)8.5 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)7 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)2 サイズMCZ-25 種類オルダムタイプ ねじ径M1M4 ねじ径M2M4 締付トルク(N・cm)197.2 質量(g/組)30.3 GD2(N・cm2)0.989 ねじり剛性(N・cm/deg)540.15 慣性モーメント(N・cm2)0.247 伝達トルク(N・cm)686.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする