寸法A(Φmm)25寸法C(mm)12寸法D(Φmm)30寸法E(mm)30寸法L1(mm)7寸法L2(mm)11寸法L3(mm)3.5寸法L4(mm)5.5寸法L5(mm)8.5軸穴径d1(Φmm)13軸穴径d2(Φmm)5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2サイズMCZ-25種類オルダムタイプねじ径M1M4ねじ径M2M4締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)30.3GD2(N・cm2)0.989ねじり剛性(N・cm/deg)540.15慣性モーメント(N・cm2)0.247伝達トルク(N・cm)686.5