※MCZ

MCZ-35-10-16C スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45630907 MCZ-35-10-16C スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45630907

スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45630907 品番 MCZ-35-10-16C
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法A(Φmm)35 寸法C(mm)12 寸法D(Φmm)41 寸法E(mm)35 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)13 寸法L3(mm)5 寸法L4(mm)6.5 寸法L5(mm)13 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)16 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)2.5 サイズMCZ-35 種類オルダムタイプ ねじ径M1M5 ねじ径M2M5 締付トルク(N・cm)385.1 質量(g/組)72.37 GD2(N・cm2)4.59 ねじり剛性(N・cm/deg)2130 慣性モーメント(N・cm2)1.147 伝達トルク(N・cm)1765.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする