寸法A(Φmm)35寸法C(mm)12寸法D(Φmm)41寸法E(mm)35寸法L1(mm)10寸法L2(mm)13寸法L3(mm)5寸法L4(mm)6.5寸法L5(mm)13軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)15許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2.5サイズMCZ-35種類オルダムタイプねじ径M1M5ねじ径M2M5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)72.37GD2(N・cm2)4.59ねじり剛性(N・cm/deg)2130慣性モーメント(N・cm2)1.147伝達トルク(N・cm)1765.2