曜日別特売
MMZ-18-3.17-4.76 スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45634303

※MMZ

MMZ-18-3.17-4.76 スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45634303
MMZ-18-3.17-4.76 スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45634303

スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)3.17
3.17
4.76
10
3
4
5
6.35
6
7.93
7
8
9.5
9.52
9
11
12.7
12
13
14
15
15.875
16
17
18
19
20
22
28
35
軸穴径d2(Φmm)4.76
4.76
3.17
6.35
7.93
9.52
10
3
4
5
6
7
8
9
9.5
11
12
13
14
15
12.7
16
17
18
19
20
15.875
22
28
35
寸法L1(mm)6
許容偏心(mm)1.5
内容量1個注文コード45634303品番MMZ-18-3.17-4.76
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
寸法A(Φmm)18寸法C(mm)10寸法E(mm)22寸法L1(mm)6寸法L2(mm)6寸法L3(mm)3軸穴径d1(Φmm)3.17軸穴径d2(Φmm)4.76許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズMMZ-18種類オルダムタイプねじ径MM3質量(g/組)11.13GD2(N・cm2)0.191ねじり剛性(N・cm/deg)184.37慣性モーメント(N・cm2)0.048伝達トルク(N・cm)245.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする