寸法A(Φmm)18
寸法C(mm)10
寸法E(mm)22
寸法L1(mm)6
寸法L2(mm)6
寸法L3(mm)3
軸穴径d1(Φmm)4.76
軸穴径d2(Φmm)6.35
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)1.5
サイズMMZ-18
種類オルダムタイプ
ねじ径MM3
質量(g/組)11.13
GD2(N・cm2)0.191
ねじり剛性(N・cm/deg)184.37
慣性モーメント(N・cm2)0.048
伝達トルク(N・cm)245.2