※MMZ

MMZ-18-4.76-7.93 スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45634452 MMZ-18-4.76-7.93 スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45634452

スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45634452 品番 MMZ-18-4.76-7.93
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
寸法A(Φmm)18 寸法C(mm)10 寸法E(mm)22 寸法L1(mm)6 寸法L2(mm)6 寸法L3(mm)3 軸穴径d1(Φmm)4.76 軸穴径d2(Φmm)7.93 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)1.5 サイズMMZ-18 種類オルダムタイプ ねじ径MM3 質量(g/組)11.13 GD2(N・cm2)0.191 ねじり剛性(N・cm/deg)184.37 慣性モーメント(N・cm2)0.048 伝達トルク(N・cm)245.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする