寸法A(Φmm)20寸法C(mm)13寸法D(Φmm)25寸法E(mm)33寸法L1(mm)10寸法L2(mm)10寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5寸法L5(mm)6.4軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)8許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)1.5サイズSCZ-20種類オルダムタイプねじ径MM4締付トルク(N・cm)246.5質量(g/組)58GD2(N・cm2)1.083ねじり剛性(N・cm/deg)213.69慣性モーメント(N・cm2)0.271伝達トルク(N・cm)343.2