※SCZ

SCZ-20-5-7 スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45637417 SCZ-20-5-7 スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45637417

スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45637417 品番 SCZ-20-5-7
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
寸法A(Φmm)20 寸法C(mm)13 寸法D(Φmm)25 寸法E(mm)33 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)5 寸法L4(mm)5 寸法L5(mm)6.4 軸穴径d1(Φmm)5 軸穴径d2(Φmm)7 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)1.5 サイズSCZ-20 種類オルダムタイプ ねじ径MM4 締付トルク(N・cm)246.5 質量(g/組)58 GD2(N・cm2)1.083 ねじり剛性(N・cm/deg)213.69 慣性モーメント(N・cm2)0.271 伝達トルク(N・cm)343.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする