寸法A(Φmm)20
寸法C(mm)13
寸法D(Φmm)25
寸法E(mm)33
寸法L1(mm)10
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)5
寸法L4(mm)5
寸法L5(mm)6.4
軸穴径d1(Φmm)7
軸穴径d2(Φmm)7
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)1.5
サイズSCZ-20
種類オルダムタイプ
ねじ径MM4
締付トルク(N・cm)246.5
質量(g/組)58
GD2(N・cm2)1.083
ねじり剛性(N・cm/deg)213.69
慣性モーメント(N・cm2)0.271
伝達トルク(N・cm)343.2