SCZ-20-7-8 スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45637471

※SCZ

SCZ-20-7-8 スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45637471
SCZ-20-7-8 スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45637471

スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)7
7
4
5
6
8
10
11
12
13
14
9.5
9
15
16
17
18
19
20
22
24
28
軸穴径d2(Φmm)8
8
7
4
5
6
10
11
12
13
14
9
9.5
15
16
17
18
19
20
22
24
28
寸法D(Φmm)25
内容量1個注文コード45637471品番SCZ-20-7-8
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
寸法A(Φmm)20寸法C(mm)13寸法D(Φmm)25寸法E(mm)33寸法L1(mm)10寸法L2(mm)10寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5寸法L5(mm)6.4軸穴径d1(Φmm)7軸穴径d2(Φmm)8許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)1.5サイズSCZ-20種類オルダムタイプねじ径MM4締付トルク(N・cm)246.5質量(g/組)58GD2(N・cm2)1.083ねじり剛性(N・cm/deg)213.69慣性モーメント(N・cm2)0.271伝達トルク(N・cm)343.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする