※SCZ

SCZ-30-13-13 スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45637611 SCZ-30-13-13 スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45637611

スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45637611 品番 SCZ-30-13-13
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
寸法A(Φmm)30 寸法C(mm)15 寸法D(Φmm)36 寸法E(mm)41 寸法L1(mm)13 寸法L2(mm)13 寸法L3(mm)6.5 寸法L4(mm)6.5 寸法L5(mm)10 軸穴径d1(Φmm)13 軸穴径d2(Φmm)13 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)2 サイズSCZ-30 種類オルダムタイプ ねじ径MM5 締付トルク(N・cm)481.4 質量(g/組)163 GD2(N・cm2)6.988 ねじり剛性(N・cm/deg)888.48 慣性モーメント(N・cm2)1.748 伝達トルク(N・cm)980.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする