寸法A(Φmm)30
寸法C(mm)15
寸法D(Φmm)36
寸法E(mm)41
寸法L1(mm)13
寸法L2(mm)13
寸法L3(mm)6.5
寸法L4(mm)6.5
寸法L5(mm)10
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)12
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)2
サイズSCZ-30
種類オルダムタイプ
ねじ径MM5
締付トルク(N・cm)481.4
質量(g/組)163
GD2(N・cm2)6.988
ねじり剛性(N・cm/deg)888.48
慣性モーメント(N・cm2)1.748
伝達トルク(N・cm)980.7