SCZ-30-9-9 スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45637837

※SCZ

SCZ-30-9-9 スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45637837
SCZ-30-9-9 スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45637837

スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)9
9
8
4
5
6
7
10
11
12
13
14
9.5
15
16
17
18
19
20
22
24
28
軸穴径d2(Φmm)9
9
10
11
12
13
14
9.5
4
5
6
7
8
15
16
17
18
19
20
22
24
28
寸法D(Φmm)36
内容量1個注文コード45637837品番SCZ-30-9-9
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
寸法A(Φmm)30寸法C(mm)15寸法D(Φmm)36寸法E(mm)41寸法L1(mm)13寸法L2(mm)13寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)6.5寸法L5(mm)10軸穴径d1(Φmm)9軸穴径d2(Φmm)9許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)2サイズSCZ-30種類オルダムタイプねじ径MM5締付トルク(N・cm)481.4質量(g/組)163GD2(N・cm2)6.988ねじり剛性(N・cm/deg)888.48慣性モーメント(N・cm2)1.748伝達トルク(N・cm)980.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする