両角キー(抜きタップ付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅b(mm)5 長さl(mm)12 注文コード45711924 品番TC05012
参考基準価格(税別)¥293 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264
この商品は幅b・長さlなど168種類から選べます 他の種類を見る

抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。
抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両角キー 幅b(mm)5 長さl(mm)12 高さh(mm)5 タップ径M3 高さ公差(mm)0〜-0.03 公差h9 幅公差(mm)0〜-0.03 面取c(mm)0.25〜0.40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする