桑和
桑和の 飲食・食品工業用ウェア
桑和の 飲食業向け
桑和の はっぴ
21010 イベントハッピ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45751467
品番
21010
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
子どもサイズもあるイベント用カラーハッピセ
プリントが入れやすいようにPOINT 下側があいています。
色
レッド
サイズ
JF
仕様
プリント板差込口
胸囲(cm)
94
混率(%)
綿35 ポリエステル65
分類
定番
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
65
機能
イージーアイロン
色番
43
帯長(cm)
130